iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 蓄光フレーム付

iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 蓄光フレーム付 エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 蓄光フレーム付 エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 蓄光フレーム付 エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 蓄光フレーム付 エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 蓄光フレーム付 エレコム iPhone14 Pro ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度10H 蓄光フレーム付 エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプで、ガラスの縁部分に蓄光フレーム加工を施したiPhone 14 Pro用液晶保護ガラスです。

セット内容液晶保護ガラス(蓄光フレーム付き)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET 対応機種iPhone 14 Pro サイズ(inch)6.1 特性ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12162975 PM-A22CFLGP
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする