エレコム
iPhone14 Pro ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計 クリア
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つiPhone 14 Pro用ソフトケースです。
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
対応機種
iPhone 14 Pro
タイプ
ケース型
特性
ストラップホール付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12164025
PM-A22CUCTCR
オープン
¥1,298
¥
999
アウトレット
¥1,099
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください