エレコム
iPhone14 Pro Max ケース カバー ハード 360度全面保護 軽量 スリム カメラ周り保護 クリア
前面の強化ガラスと背面・側面の傷に強いポリカーボネート素材で端末を360度全面保護するiPhone 14 Pro Max用保護ケースです。
セット内容
ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質(フィルム)
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12164515
PM-A22DHV360LCR
iPhone 14 Pro Max
ケース型
クリア
360度回転
ケース本体:ポリカーボネート
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください