ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン 軽量

ゲーミングマウス 【Vcustom】 ワイヤレス 無線/有線 両対応 8ボタン 軽量 エレコム

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、右利きに最適化された左右非対称ゲーミングマウス”VM500”。

ケーブル長(m)約1.5 質量(g)【マウス】約75、【レシーバー】約2 ブラック ホイール数1個 電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) センサーPixArt PAW3311DB 分解能【センサー】100~12000DPI(100DPI単位で設定可能) 通信方式GFSK方式 連続動作時間最大約95時間 ※ロゴLEDオフ時 電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります 対応OSWindows 11/10/8.1 対応レシーバー収納、VCCI ClassB スイッチ【メインスイッチ(左右クリック)】Mag-Infinity 光学式スイッチ サイズLサイズ ボタン数8個 ※ホイールボタン含む セット内容VM500本体、強化アンテナレシーバー、パラコード充電ケーブル、レシーバー延長アダプター、2-Modeシステム追加用ソール、V customロゴステッカー 接続方式USB2.4GHz無線/有線両対応 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 保証期間2年 コネクタ形状USB-Aオス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約66.5×123.5×42、【レシーバー】約13.3×24×5.7 電波周波数2.4GHz帯 仕様【最大トラッキングスピード】300IPS、【最大検出加速度】35G、【レポートレート】最大1000Hz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12165136 M-VM500BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする