キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス

キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス エレコム キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス エレコム キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス エレコム キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス エレコム キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス エレコム キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス エレコム キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス エレコム

最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにもぴったりハマるよう最適化された、銀軸搭載のテンキーレスゲーミングキーボード”VK210S”。

仕様【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hz セット内容VK210本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×2個、キーキャップリリース、V customロゴステッカー 寸法(mm)1.4(アクチュエーションポイント) サイズテンキーレスサイズ 質量(g)約955※ケーブル含まず 電源USBバスパワー ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1 対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン 対応VCCI ClassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366.1×142.6×37.3(スタンド含まず)、約366.1×142.6×53.9(スタンド時) キー数90キー 保証期間2年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
接続方式
コネクタ形状
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12165197 TK-VK210SBK USB有線 USB-Aオス ブラック 3.5 19 メカニカル(銀軸/スピードリニア) 日本語配列
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする