曜日別特売

ベアクラッチ ドライビングシューズ

ベアクラッチ ドライビングシューズ - mizuno(ミズノ)ベアクラッチ ドライビングシューズ - mizuno(ミズノ)ベアクラッチ ドライビングシューズ - mizuno(ミズノ)ベアクラッチ ドライビングシューズ - mizuno(ミズノ)ベアクラッチ ドライビングシューズ - mizuno(ミズノ)ベアクラッチ ドライビングシューズ - mizuno(ミズノ)ベアクラッチ ドライビングシューズ - mizuno(ミズノ)ベアクラッチ ドライビングシューズ - mizuno(ミズノ)

人とクルマと街をつなぐ一足
ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。
【MIZUNO COB】-ダイレクトなペダルフィールを実現-
アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。
ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。
快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。
【ラウンドソール】-スムーズな踏みかえをサポート-
アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。
踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。
スムーズな踏みかえ操作を実現します。
【街歩きも快適なソール】-クッション性を両立-
足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。
また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。
街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。
【柔らかいアッパー】-足全体にやさしくフィット-
アッパーには足全体をやさしく包み込む、上質で柔らかい人工皮革を採用。
歩行時にも足の動きにフィットし、ストレスを抑制する履き心地です。
また、スタイリッシュなデザインで、様々なシーンに合わせて着用頂けます。

用途ドライビングシューズ形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)人工皮革×合成繊維靴タイプスニーカー質量(g)約240(27.0cm片方)材質(底部)ゴム底内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12063417F1GC220109250ブラック25
オープン15,880
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り1点です
12063496F1GC220114250ネイビー25
オープン15,880
15,880
17,468(税込)
取扱停止中
返品不可
12063329F1GC220101245ホワイト24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063338F1GC220101250ホワイト25
オープン
取扱い終了
返品不可
12063347F1GC220101255ホワイト25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063356F1GC220101260ホワイト26
オープン
取扱い終了
返品不可
12063365F1GC220101265ホワイト26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063374F1GC220101270ホワイト27
オープン
取扱い終了
返品不可
12063390F1GC220101275ホワイト27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063399F1GC220101280ホワイト28
オープン
取扱い終了
返品不可
12063408F1GC220109245ブラック24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063426F1GC220109255ブラック25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063435F1GC220109260ブラック26
オープン
取扱い終了
返品不可
12063444F1GC220109265ブラック26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063460F1GC220109270ブラック27
オープン
取扱い終了
返品不可
12063469F1GC220109275ブラック27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063478F1GC220109280ブラック28
オープン
取扱い終了
返品不可
12063487F1GC220114245ネイビー24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063505F1GC220114255ネイビー25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063514F1GC220114260ネイビー26
オープン
取扱い終了
返品不可
12063530F1GC220114265ネイビー26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063539F1GC220114270ネイビー27
オープン
取扱い終了
返品不可
12063548F1GC220114275ネイビー27.5
オープン
取扱い終了
返品不可
12063557F1GC220114280ネイビー28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

BARECLUTCH(ベアクラッチ) 開発者インタビュー/MIZUNO DRIVING
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする