iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー Dinorex 高透明 画面保護強化ガラス

iPhone 14 / 13 / 13 Pro フルカバー Dinorex 高透明 画面保護強化ガラス トリニティ

端まで守る、フルカバータイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

特性光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5 質量(g)10 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 クリア 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12064047 TR-IP22M2-GL-DRCC
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする