iPhone 14 / 13 / 13 Pro ガラス 10H 全面保護 反射防止/ブラック
指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.30×6.79×0.033
材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)
セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス
特性反射防止/ガラス/指紋防止
対応機種iPhone 14 / 13 / 13 Pro
内容量1個