iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトラベンダー

iPhone 14 Pro ハイブリッド/ホワイトラベンダー レイ・アウト

指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。

材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 特性ストラップホール付/耐衝撃 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4 タイプケース型 質量(g)27 対応機種iPhone 14 Pro シアーホワイト/ラベンダー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12066558 RT-P37BS4/WLD
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする