iPhone 14 Pro ガラス 10H BLC 光沢

iPhone 14 Pro ガラス 10H BLC 光沢 レイ・アウト

目の疲れを軽減。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 特性光沢/ブルーライトカット/ガラス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.35×6.75×0.033 対応機種iPhone 14 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12066917 RT-P37F/SMG
オープン
1,598
1,758 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする