分別ユニバーサルペール 45

分別ユニバーサルペール 45 テラモト

用途やスペースに合わせて、分別屑入の設置が可能です。外から袋が見えずスマートです。

ホワイト 容量(L)42 材質再生PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×425×520 付属品【分別シール】フタ/もえるゴミ・もえないゴミ・ペットボトル・食べ残し エコマーク認定認定 アズワン品番0-7065-11 エコマーク認定番号19 112 001 内容量1個
注意
※本体にフタは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12069200 -
4,000
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする