アズワン アズワンの 医療 アズワンの 事務用品 アズワンの その他医療事務用品 ベビーターニケット 乳児用・ラテックスフリー レッド ベビーターニケット 乳児用・ラテックスフリー レッド 注文コード 12069489 リリースボタンでベルトを緩めてから外すので安心です。 材質バンド/ポリエステル・ストレッチ素材、バックル/PC(ポリカーボネート)、ボタン・先端/POM ベルト厚(mm)2.5 ベルト幅W×長さL(mm)12×350 色レッド アズワン品番0-8082-02 内容量1本 特価 本日10月27日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 560170 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12069489 560170 ¥2,800 ¥2,698 ¥2,698 ¥2,968 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他医療事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 床置カセット給水型給茶機用 お茶・フィルター エバピュアジャパン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 軟膏容器 プラ壷 100個入 エムアイケミカル 税込¥3,298~ ¥2,998~ エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ホワイト SA-5シリーズ ヒカリ技研工業 税込¥3,298 ¥2,998 エバロンサンダル 婦人用 SA-10 ホワイト SA-10シリーズ ヒカリ技研工業 税込¥4,178 ¥3,798 かけるだけであったかい保温ブランケット 1箱 20袋入 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥45,978 ¥41,798 バスケットへ wemo「パッド」タイプ ライトグレー wemo P-LGシリーズ コスモテック 税込¥846~ ¥769~ マルチ野菜スライサー ロボクープ 税込¥94,488~ ¥85,898~ プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター シャープ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 注射台 ナビス(アズワン) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 投薬ラベル 1袋 100個入 ケーエム化学 税込¥582 ¥529 バスケットへ 軟膏容器 M型容器 100個入 エムアイケミカル 税込¥2,858~ ¥2,598~ UG軟膏壺 CPタイプ 125mL 3-66シリーズ 馬野化学容器 税込¥428,780 ¥389,800 バスケットへ 上肢台 ナビス(アズワン) 税込¥21,978~ ¥19,980~ アクリルサイドスクリーン MDシリーズ 林製作所 税込¥7,368~ ¥6,698~ シェルフ LLSシリーズ5段+P2200 カンダ 税込¥164,780~ ¥149,800~ エレクターシェルフテーパー ABSTAP 1組2個 カンダ 税込¥105 ¥95 バスケットへ エレクターシェルフテーパー アルミTAP カンダ 税込¥582~ ¥529~ シェルフ SSシリーズ5段+P1390 カンダ 税込¥58,278~ ¥52,980~ シェルフ SSシリーズ5段+P1590 カンダ 税込¥60,478~ ¥54,980~ シェルフ SSシリーズ6段+P1900 カンダ 税込¥72,578~ ¥65,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品その他医療事務用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「事務用品」にはこんなカテゴリがあります カルテ収納 医療用ストラップ ホスピタルカセッター 医療事務用スタンプ ナンバーラベル その他医療事務用品 シェアする マイページ 最近見た商品