スツール 脚部リングなし L890LG-PBシリーズ

スツール 脚部リングなし L890LG-PBシリーズ オカムラ(岡村製作所)

脚まわりをコンパクトにして足元がすっきりしたデザインです。上下昇降レバーは円形ですので、どこからでも握りやすいです。リング付き(L890HG)は高さ900mmのナーステーブルに適しています。

材質脚/ナイロン、シェル/樹脂成型品、座面・背/ビニールレザー 昇降方式ガスシリンダー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×615~705 座面高さ(mm)410~500 質量(kg)約10 キャスターΦ50mmゴム製 仕様【脚部リング】無 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12071860 L890LG-PB21 ライトブルー
56,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071869 L890LG-PB22 ミントグリーン
56,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071878 L890LG-PB23 ローズ
56,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071887 L890LG-PB24 チャコールグレー
56,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071896 L890LG-PB27 インディゴブルー
56,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071905 L890LG-PB29 アプリコット
56,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする