抗ウイルスパーテーション AP PK シリーズ
メラミン化粧板成型時に抗ウイルス剤を付着させるため耐久性に優れています。銀系の抗ウイルス剤を使用しているため暗所でも抗ウイルス性能があります。0.02%の次亜塩素酸ナトリウムによる清掃が可能です。指紋汚れが目立ちにくい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×25×1500
材質パネル/ペーパーハニカム(表面抗ウイルスメラミン化粧板)、フレーム/アルミ押出成型品(アルマイト仕上げ)
質量(kg)11.5
アズワン品番7-7958-04
内容量1個
注意
※パーテーション本体に脚は付属していません。オプションの脚を1枚につき2個ご使用ください。※パーテーションのレイアウトについてはご相談ください。