抗がん剤分解シート ARシリーズ ソフト
貼り付けておくだけで、室内LED光にも対応した光触媒のシートで、環境に曝露した抗がん剤を分解不活化します。慢性曝露による慢性毒性の健康被害を減らし、安心・安全な環境を作る事を目的とし、持続性・安全性・応用力があります。
質量(g)150/m
材質基材/PE(ポリエチレン)、不活化剤/二酸化チタン・三酸化タングステン等
幅(m)1.02
裏面糊加工・剥離紙付き
仕様ソフト
アズワン品番7-903-02
内容量1枚
注意
※表示価格は1mあたりの価格です(販売は1m単位です)。販売可能範囲(1ロール/箱あたり)は、1~50m