消毒マット 耐薬仕様 YM-S6BSシリーズ
靴底を消毒する事で、建物内への菌の持ち込みを防ぎます。不特定多数の人が出入りする場所に
材質ベース/シリコーン、マット/PP
適合【薬剤】塩化ベンザルコニウム、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウム
マット寸法(mm)555×850
ベース寸法(mm)600×900×20
内容量1セット
注意
※次亜塩素酸ナトリウムは適正な濃度に希釈してください。※床材の保護のため、薬剤を吸収する吸水マットとの併用を推奨します。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |