抗菌おくすりカレンダー 超特大!進化系取りラク3Dおくすりハウス(R)抗菌DX

抗菌おくすりカレンダー 超特大!進化系取りラク3Dおくすりハウス(R)抗菌DX ウォーム・ハート

ゆとりたっぷりの立体薬ポケットは一般的な容量の約3倍で薬が増えても、大きな薬・内服ゼリーもすっぽり入ります。上部は耐久性に優れた3つの立てる仕分け収納付きで薬関連をまとめて管理できます。服用時・曜日ポケットの活用で、服用パターンにカスタマイズでき、備忘録ポケットで予定管理もできます。薬ポケットには28のラッキーモチーフのイラスト付。可愛いイラスト達が日々の服薬をお応援します。脳トレーニングにも活用できます。本体は安心のフル抗菌で除菌用品等で隅々まで容易にお手入れできます。素材は高級感のあるレザー調です。

材質本体/抗菌PVC(塩化ビニル樹脂)、ポケット部分/抗菌PVC(塩化ビニル樹脂)、上部ポケット部分/芯入 寸法(mm)【本体】810×525、【薬ポケット】110×75×取り出し口55 アズワン品番7-9307-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12087138 OH-MAX
3,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする