すき間で使えるストレージカート ミディ HMWシリーズ 3段

すき間で使えるストレージカート ミディ HMWシリーズ 3段 ライクイット すき間で使えるストレージカート ミディ HMWシリーズ 3段 ライクイット

すき間に差し込めば、正面から中身が見えない構造です。上下段に500mLペットボトルが入るサイズです。キャスターとハンドルで出し入れ、移動が楽に行えます。

寸法(mm)255×480×660 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)、スチール 段数ミディ3段 質量(kg)約2 耐荷重(kg)(上下段)約4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12088154 HMW-302C_GY グレー
5,230
4,798
5,278 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12088145 HMW-302C_WH ホワイト
5,230
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする