オートディスペンサー フロアスタンド付
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
ボトル容量(mL)850
電源単三乾電池×4個
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(Φ×mm)390×1420~1730
商品タイプディスペンサー+スタンド
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
仕様【供給量】0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL
アズワン品番7-9967-01
内容量1個
注意
※霧状に噴霧することはできません。※本体に薬液は付属していません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |