信和自動車工業
LEDマーカーランプ 2572Y
製品安定供給と品質管理の観点から国内生産性となっております。
質量(g)
75
コード長さ(mm)
200
本体高さ(mm)
68.5
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12102039
81M2572Y
黄色
黄色
カバーレンズ:PMMA(アクリル樹脂)、ベース及びリング:ASA(プラスチック樹脂)
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください