Liano

Liano KORG(コルグ) Liano KORG(コルグ) Liano KORG(コルグ) Liano KORG(コルグ) Liano KORG(コルグ) Liano KORG(コルグ) Liano KORG(コルグ) Liano KORG(コルグ)

7cmの薄さを誇るスリムなデザイン
ダイヤルで簡単に選べる8音色
バスレフ構造で実現した豊かな低音
6kgの軽量ボディで気軽に持ち運び
単3形電池6本で8時間連続動作
弾きやすいライトタッチ鍵盤
USB端子を装備
便利なバンドル・ソフト
ペダル、譜面立て、専用スタンド付属

接続端子PHONES/LINE OUT兼用端子、USB端子(Type-B)、DAMPER端子 電源ACアダプター(DC 12V)または単3形アルカリ乾電池6本、またはニッケル水素乾電池6本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×457×781(スタンド含む) スピーカー8cm×2 鍵盤数LS鍵盤:88鍵(A0~C8) 質量(kg)8.4 (スタンド含む)※電池、譜面立て含まず ピッチトランスポーズ、ピッチ 消費電力(W)5 コントロール電源、VOLUME、REVERB、METRONOME、音色ノブ 電池寿命約8時間(単3形アルカリ乾電池6本) ※使用電池、使用状況により変動します 出力アンプ:8W×2 タイプステレオPCM音源 BK(ブラック) 音色8音色 種類音律:平均律 仕様タッチ・コントロール:3種類、同時発音数:120 ※音色によって最大同時発音数は異なります、エフェクト:リバーブ、コーラス、デモ・ソング:8曲(音色デモ・ソング)、メトロノーム:テンポ、拍子、音量、ペダル:ダンパー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12107535 L1SP
オープン
38,980
42,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする