花魁JAPAN
花魁JAPAN 46LED
特装車にも使用可能なハイクラステールレンズ。
洗練の煌めきで、革新の光を放つフルLED。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途
トラックのテールランプ
奥行(mm)
90
横幅(mm)
185
縦幅(mm)
208
レンズ幅(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※補償の対象は製品本体のみ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12102154
OWRC-02
レッド/クリア
ウインカータイプ
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12102170
OBRC-02
レッド/クリア
ブレーキスモールタイプ
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。