大湖産業(HAYATON)
国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ
よしを燻して虫・カビ等を発生しにくくしたすだれ。
燻すことでレトロな雰囲気にもなります。
国内加工であるが故に編み糸もしっかりしています。
上部は竹の桟を4枚合わせにして反りにくい仕上げ。
幅(cm)
88
色
ブラウン
材質
【上下バー】竹
生地
いぶしよし
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※雨風等により虫・カビ等が発生する可能性が有ります
※フックなどの取付金具は付属しておりません。
※天然素材の手作り品の為、高さには誤差が出ます※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12106020
いぶしよしすだれ 小
80
¥
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
12106029
いぶしよしすだれ 中
110
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
12106038
いぶしよしすだれ 大
160
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください