※使用例
大湖産業(HAYATON)
大湖産業(HAYATON)の 窓まわり
大湖産業(HAYATON)の ブラインド・カーテン
大湖産業(HAYATON)の ブラインド
国内加工の外吊りすだれ いぶしよしすだれ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12106029
品番
いぶしよしすだれ 中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
よしを燻して虫・カビ等を発生しにくくしたすだれ。
燻すことでレトロな雰囲気にもなります。
国内加工であるが故に編み糸もしっかりしています。
上部は竹の桟を4枚合わせにして反りにくい仕上げ。
幅(cm)
88
色
ブラウン
材質
【上下バー】竹
高さ(cm)
110
生地
いぶしよし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※雨風等により虫・カビ等が発生する可能性が有ります
※フックなどの取付金具は付属しておりません。
※天然素材の手作り品の為、高さには誤差が出ます※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません