ノートPC充電可能PD60W 20000mAhモバイルバッテリー
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数2
使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
内容量1個
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。