USB Type-Cケーブル付属 コンパクト モバイルバッテリー 10000mAh
コンパクトで軽いので、外回りの営業職の人や外勤の方、現場仕事の方がカバンやバッグに入れておくのに最適です。10000mAhなのでスマホを3.2回充電可能です。カラフルでオシャレなデザインなので女性の方にもおススメです。USB Type-AとUSB Type-Cポートが付いており、急速充電も可能です。またUSB-A端子は低電流モードに対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.7V 10000mAh 37Wh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64.5×22.2×102.5
保証期間18ヶ月
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)3A充電の場合:約3.5
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
USBポート数3
使用可能回数約400回
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12107386 | OWL-LPB10012-RSB | 85393527 | OWL-LPB10012-MGY |
|
Type-C 入力&出力対応で軽量196g 10000mAh 小型軽量モバイルバッテリー | OWLTECH(オウルテック) | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |