JB看板灯専用ソフトモール

JB看板灯専用ソフトモール - JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール - JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール - JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール - JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール - JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール - JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール - JET INOUE(ジェットイノウエ)JB看板灯専用ソフトモール - JET INOUE(ジェットイノウエ)

日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール
看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます
JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用

用途電装パーツホワイト使用可能電圧(V)DC24内容量1本
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※必ず取扱説明書を読んで頂いた上でご使用下さい。
※取付に関し、必ず専門知識を持った業者に依頼してください。
※本製品はカットライン(10cm間隔のライン)でカットしてご使用頂けますが、加工(カットや防水処理等)や取付を施した場合は保証対象外とさせていただきます。
※保証期間はお買い上げから6ヶ月です。期間中に製造上の理由により不具合が生じた場合のみ製品交換させていただきます。
※本製品の分解、改造等は危険なので絶対にお止めください。誤った使用により生じた事故や故障に関し、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品の初期不良に対する保証範囲は現品交換のみとさせていただきます。脱着工賃、取付工賃、その他諸経費等は保証対象外とさせていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電流(mA)
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121078945303341600×10×3500JB製看板灯中型
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
121079105303642200×10×3670JB製看板灯大型
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする