曜日別特売

コンセント式充電器3.6A

コンセント式充電器3.6A - 多摩電子

USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。
3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。
合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。

出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)ポート数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)ホワイト材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき質量(g)約44入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
ポート数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12108068TA141U3WDC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)3
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする