バクテリアエアベント 1μm 37mm

バクテリアエアベント 1μm 37mm - PALL(ポール)

ベント用途や無菌気体の提供に、経済的で使い捨て可能なでデプスフィルター

最高使用温度(℃)121(100kPa)形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口最高使用圧力(kPa)520(常温)全長(cm)5.3材質フィルター/疎水性グラスファイバーラミネート、ハウジング/ポリプロピレン滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長15分間)可能除去率(%)【標準的なエアロゾル】99.97(0.3μmのDOPエアロゾルを32L/min/100cm2で)流量(L/min)【標準的/空気】40(差圧40kPaで)直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5アズワン品番63-4217-28内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121672544210
35,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする