PALL(ポール)
アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm
小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
材質
フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm
2
)
7.5
最高使用圧力(kPa)
410
最高使用温度(℃)
100
滅菌方法
未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能
全長(cm)
5.3
流量(L/min)
【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)
形状
【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口
直径(Φmm)
45
仕様
【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa
アズワン品番
63-4217-29
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12167270
4464
¥
57,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000