1/2 AAサイズ 電池,公称電圧 3.6V

1/2 AAサイズ 電池,公称電圧 3.6V SAFT
(4件のレビュー)

端子電圧が3.6 Vと高いため、同サイズの他の種類の電池交換用には適しません。塩化チオニルリチウム電池すべての電池はステンレススチール金属容器内でハーメチックシールドを備えているので、磁気特性が低く、大気腐食に対する耐性が優れています。Saft電池は、信頼性の高い電力と品質の高いセル構造を備えているので、あらゆる用途のニーズに対して優れたオプションになります。 複数の電池の直列接続又は並列接続の詳細については、データシートを確認してください。電池を直接はんだ付けせずに、タブ付き製品を使用してください。特長と利点:ハーメチックシールド 広い動作温度範囲: -60 → +85 ゜C 長い保管寿命

ターミナルタイプスタンダード 寸法(mm)14.55×25.15 バッテリー容量(mAh)1200 公称電圧(V)3.6 コード201-9422 バッテリーリチウム塩化チオニルバッテリ タイプ1/2 AA 本数1 アズワン品番63-7420-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12167297 LS14250
1,690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12167297 LS14250 79422615 LS14250STD LS14250STD 塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT 79422615 塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12167297
2024-02-18
用途:
おんどりJr.の交換用
建設業・工事業

型番で調べて購入しました。
注文もしっかり確認できたので間違いはありません
商品は期待通りでなんの問題もありません。

対象商品:
12167297
2023-11-01
用途:
機械メンテナンス
製造業

店舗を数件廻ったが、店頭に在庫がなく、
取り寄せました。
問題なく使用出来ました。

対象商品:
12167297
2023-11-09
用途:
おんどとりの電池交換

商品が早く届いたので助かりました。規格品なので問題なく使用してます

対象商品:
12167297
2023-07-13
用途:
温度の計測
教育・研究機関

お手頃価格で、すぐ手に入りました。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする