吸引器パワースマイルS 本体
水を弾いて空気だけを通す「PTFEフィルター(交換目安3ヶ月)」付のため、吸引物や飛沫の本体側への吸い込みを防ぎます。吸引物が遠心力によって吸引瓶内側を「らせん状」に滑らかに落ちる飛沫抑制に配慮した「サイクロン式」吸引瓶です。従来品(KS-700)に比べ約27%の小型化、約35%の軽量化を実現しました。
電源ACアダプター・充電池/100V 50/60Hz、シガーライター/直流12V 1.1A(±10%)
吸引瓶容量(mL)700
消費電力31VA±10%(専用ACアダプター使用時)
流量(L/min)【排気】17(±20%)
質量(kg)約1.5
材質ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241×129×195
充電時間(分)約90(約30分使用可能)
付属品吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用)
ポンプダイヤフラム式ポンプ
仕様【最大吸引力】-75kPa(±10%)
アズワン品番8-7909-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00023000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |