クールミトンα

クールミトンα アズワン クールミトンα アズワン

10℃以下の温度を2時間程度持続します。冷却剤が取り出し可能で、カバーは洗濯できますので衛生的です。

寸法(mm)200×260 材質カバー/ポリエステル100%、冷却ジェル/水・PG(プロピレングリコール)・調整剤・CMC(カルボキシメチルセルローズ)・防腐剤・着色剤、冷却ジェルカバー/ナイロン・PE(ポリエチレン) 洗濯方法洗濯可(手洗い・カバーのみ) セット内容カバー×2枚、冷却ジェル×4個 ブルー アズワン品番8-8438-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000014 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12168417 -
20,000
19,900
21,890 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする