曜日別特売

キャストライン アロマ プロ エッグロースター

キャストライン アロマ プロ エッグロースター - T-fal(ティファール)キャストライン アロマ プロ エッグロースター - T-fal(ティファール)

すばやい熱伝導と優れた蓄熱性を兼ね備えたアルミキャスト製法。
頑丈なチタン・フォースコーティングになり、使いはじめのこびりつきにくさが長続きします。
蓄熱性に優れているから、卵液を流し込んでも温度が下がりにくく、熱をじんわり伝えるのでふっくらおいしく焼き上がり。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。深さ(mm)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×147×80内形寸法(mm)140×183材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂食器洗浄機満水容量(L)0.9適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V質量(g)630サイズ(cm)14×18内容量1個
注意
※金属へらは角の丸いものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174166E25118
5,800
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする