曜日別特売

インジニオ・ネオ パプリカレッド

インジニオ・ネオ パプリカレッド - T-fal(ティファール)

取っ手が取れて、使い方字自由自在。コンパクト収納も可能。キッチンに映える鮮やかなレッド。コーティングの耐久性が従来の2倍にパワーアップしたベーシックモデル。チタンコーティング。

用途ガス火専用適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7満水容量(L)ソースパン/ 2.3内容量1セット
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット数
セット内容
寸法(Φ×高さH)(cm)
サイズ(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174324L151907フライパン22/26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18/26cm、シールリッド18cm、専用取っ手フライパン22cm/23.7×4.7、フライパン26cm/27.7×4.7、ソースパン18cm/19.4×9.2、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、ガラスぶた26cm/27.2×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.2フライパン 22/26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18/26、シールリッド 18【本体・底】アルミニウム合金、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン
18,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
12174315L151915フライパン26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18cm、シールリッド18cm、専用取っ手フライパン26cm/27.7×4.7、ソースパン18cm/19.4×9.2、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.2フライパン 26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18、シールリッド 18【本体・底】アルミニウム合金、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする