曜日別特売

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス - T-fal(ティファール)インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス - T-fal(ティファール)インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス - T-fal(ティファール)

ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。エナメル(ほうろう)仕上げで、外面もキズ・汚れに強く、美しさが続きます。
食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」が新デザインに。さらに分かりやすくなりました。

用途ガス火専用寸法(cm)取っ手/18.3×4.5×4.7適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター材質【本体・底】アルミニウム合金、【取手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレン内容量1セット
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
満水容量(L)
サイズ(cm)
セット内容
寸法(Φ×高さH)(cm)
セット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174367L43790ソースパン/ 2.3フライパン 22/26、ソースパン 18、バタフライガラスぶた 18、シールリッド 18フライパン22/26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18cm、シールリッド18cm、専用取っ手フライパン22cm/23.7×4.7、フライパン26cm/27.7×4.8、ソースパン18cm/19.4×9.2、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.26
18,600
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
12174376L43792【ソースパン】 16cm/1.8、20cm/2.9フライパン 26、ウォックパン 26、ソースパン 16/20、バタフライガラスぶた 16/20、シールリッド 16/20フライパン26cm、ウォックパン26cm、ソースパン16/20cm、バタフライガラスぶた16/20cm、シールリッド16/20cm、専用取っ手フライパン26cm/27.7×4.8、ウォックパン26cm/27.4×8.2、ソースパン16cm/17.4×9.2、ソースパン20cm/21.4×9.2、ガラスぶた16cm/17×2.3、ガラスぶた20cm/21×2.3、シールリッド16cm/18.3×2.2、シールリッド20cm/22.5×2.29
22,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
12174385L43791【ソースパン】 18cm/2.3、20cm/2.9フライパン 22/28、ウォックパン 28、ソースパン 18/20、バタフライガラスぶた 18/20、シールリッド 18/20フライパン22/28cm、ウォックパン28cm、ソースパン18/20cm、バタフライガラスぶた18/20cm、シールリッド18/20cm、専用取っ手フライパン22cm/23.7×4.7、フライパン28cm/29.7×4.8、ウォックパン28cm/29.4×8.2、ソースパン18cm/19.4×9.2、ソースパン20cm/21.4×9.2、ガラスぶた18cm/19.1×2.3、ガラスぶた20cm/21×2.3、シールリッド18cm/20.4×2.2、シールリッド20cm/22.5×2.210
28,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする