曜日別特売

インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド フライパン

インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド フライパン - T-fal(ティファール)インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド フライパン - T-fal(ティファール)

深くエレガントな色合いが、キッチンに落ち着いた趣を。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。
ティファール史上最高峰の耐久性を実現した「チタン・アンリミテッドコーティング」で、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V表面処理チタン・アンリミテッドコーティング材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)内容量1個
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174410L3850361522238×238×501.7
5,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
12174419L3850589326278×278×502.3
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
12174428L38506105528298×298×502.7
6,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする