曜日別特売

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス フライパン

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス フライパン - T-fal(ティファール)インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス フライパン - T-fal(ティファール)インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス フライパン - T-fal(ティファール)

エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
取っ手を外してそのままオーブン調理。出来たてをそのままテーブルヘ。お皿への移し替え不要。お手入れ簡単、お皿感覚で丸洗い。
ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。

用途ガス火専用適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター材質【本体・底】アルミニウム合金表面処理チタン・インテンスコーティング内容量1個
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
満水容量(L)
サイズ(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174455L43703237×237×471.722420
3,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
12174464L43705277×277×482.426598
4,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
12174480L43706297×297×482.828676
4,700
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする