シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無

シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120、200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL)

すき間や段差を少なくした超薄型のフラットデザイン、使う人に寄り添ったキレイを保つ機能や傾斜デザインのリモコンなど、気持ちよさ・使いやすさ・お手入れのしやすさをアップグレードしながら、抜群の省エネ性能を実現しました。

最高圧力(MPa)0.75(静止時) 電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本 最低使用圧力(MPa)0.05(流動時) 給水方式水道直結式 排水方式床排水 年間消費電力量(kWh/年)104(節電機能切時:139 定格消費電力(W)1300 使用温度範囲(℃)0~40 質量(kg)約3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×541×104、リモコン:264×33×73 排水芯(mm)120、200~550 省エネ基準達成率(%)129 タイプ連続出湯 電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 方式給湯:瞬間式 規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク 保証期間2年 仕様大型共用便座 内容量1セット
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12200994 RWA20H+YBC+Z350HN/BW1 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭 ピュアホワイト 標準タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12201010 RWA20H+YBC+Z350HN/BN8 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭 オフホワイト 標準タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12201019 RWA20H+YBC+Z350HN/LR8 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭 ピンク 標準タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12201028 RWA20H+YBC+Z350HN/BB7 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭 ブルーグレー 標準タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12201037 RWA20HQ+YBC+Z350HNQS/BW1 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便器洗浄 ピュアホワイト フルオート便器タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12201046 RWA20HQ+YBC+Z350HNQS/BN8 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便器洗浄 オフホワイト フルオート便器タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12201055 RWA20HQ+YBC+Z350HNQS/LR8 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便器洗浄 ピンク フルオート便器タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12201064 RWA20HQ+YBC+Z350HNQS/BB7 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・フルオート便器洗浄 ブルーグレー フルオート便器タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200958 RWA20GH+YBC+Z350HN/BW1 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ ピュアホワイト 標準タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200967 RWA20GH+YBC+Z350HN/BN8 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ オフホワイト 標準タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200976 RWA20GH+YBC+Z350HN/LR8 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ ピンク 標準タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12200985 RWA20GH+YBC+Z350HN/BB7 アクアセラミック・鉢内スプレー・脱臭・お掃除リフトアップ ブルーグレー 標準タイプ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12200994 RWA20H+YBC+Z350HN/BW1 66264584 RWA20AH+YBC+Z350HN/BW1 RWA20AH+YBC+Z350HN/BW1 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264584 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12201010 RWA20H+YBC+Z350HN/BN8 66264600 RWA20AH+YBC+Z350HN/BN8 RWA20AH+YBC+Z350HN/BN8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264600 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12201019 RWA20H+YBC+Z350HN/LR8 66264609 RWA20AH+YBC+Z350HN/LR8 RWA20AH+YBC+Z350HN/LR8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264609 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12201028 RWA20H+YBC+Z350HN/BB7 66264618 RWA20AH+YBC+Z350HN/BB7 RWA20AH+YBC+Z350HN/BB7 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264618 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12201037 RWA20HQ+YBC+Z350HNQS/BW1 66264986 RWA20AHQ+YBC+Z350HNQS/BW1 RWA20AHQ+YBC+Z350HNQS/BW1 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264986 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12201046 RWA20HQ+YBC+Z350HNQS/BN8 66264995 RWA20AHQ+YBC+Z350HNQS/BN8 RWA20AHQ+YBC+Z350HNQS/BN8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 66264995 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12201055 RWA20HQ+YBC+Z350HNQS/LR8 66265004 RWA20AHQ+YBC+Z350HNQS/LR8 RWA20AHQ+YBC+Z350HNQS/LR8 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 66265004 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12201064 RWA20HQ+YBC+Z350HNQS/BB7 66265020 RWA20AHQ+YBC+Z350HNQS/BB7 RWA20AHQ+YBC+Z350HNQS/BB7 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 66265020 シャワートイレRWA20+アメージュ便器セット 床排水(120,200~550mm) 寒冷地 手洗無 INAX(LIXIL) 1個 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする