ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット

ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット - 大一産業ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット - 大一産業ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット - 大一産業ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット - 大一産業ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット - 大一産業ファースト冷温ECOカーテン・5枚セット - 大一産業

冷蔵オープンショーケースの前面に取付けることで、冷気漏れを防ぎ、節電対策が出来ます。
透明のシートを使用しショーケースの中身が見えるので、営業中の店舗でもご使用頂けます。
マジックテープで簡単に着脱でき、スリットも入っているので棚の商品も取り出し易いです。

用途冷蔵オープンショーケースの節電対策寸法(幅W×高さH)(mm)240×1600/1枚あたり材質(シート)塩ビ・透明取付方式マジックテープ間口(mm)240/枚内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12180378-
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
全国6¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方6¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方6¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする