右下精器製造
一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
質量(g)
395
種類
一般圧力計
ツバ径(Φmm)
98
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
全16種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10225233
G333-211-0.16MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225242
G333-211-0.1MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225258
G333-211-0.25MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225267
G333-211-0.4MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10225276
G333-211-0.5MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10225285
G333-211-0.6MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225303
G333-211-1.6MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225312
G333-211-10MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
10225328
G333-211-16MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225337
G333-211-1MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10225346
G333-211-2.5MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225355
G333-211-25MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10225364
G333-211-2MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10225373
G333-211-40MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225382
G333-211-4MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225398
G333-211-6MPA
D枠(埋込型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください