曜日別特売

一般圧力計 Φ100

一般圧力計 Φ100 - 右下精器製造

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD内容量1個
全16種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10225407G433-211-0.16MPA838-35070.0050~0.16
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225416G433-211-0.1MPA838-35080.0020~0.1
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225425G433-211-0.25MPA838-35090.0050~0.25
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
10225434G433-211-0.4MPA838-35100.010~0.4
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225443G433-211-0.5MPA838-35110.010~0.5
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225452G433-211-0.6MPA838-35120.010~0.6
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
10225477G433-211-1.6MPA838-35140.050~1.6
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
10225486G433-211-10MPA838-35150.20~10
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225495G433-211-16MPA838-35160.50~16
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225504G433-211-1MPA838-35170.020~1
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
10225513G433-211-2.5MPA838-35180.050~2.5
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225522G433-211-25MPA838-35190.50~25
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225538G433-211-2MPA838-35200.050~2
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225547G433-211-40MPA838-352110~40
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225556G433-211-4MPA838-35220.10~4
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
10225565G433-211-6MPA838-35230.10~6
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする