ヨシカワ
and ステンレスジャムスプーン
瓶の肩や底のジャムが綺麗にすくい取れるジャムスプーン。
すくって塗る所作がスムーズにできます。
バターやディップなどにも便利です。
お手入れが簡単なステンレス製。
全長(mm)
156
食器の種類
洋食器
全長×全幅W×全高(mm)
約156×23×4
質量(g)
20
材質
ステンレス
色
銀
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12202525
AN0206
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください