磁石のつかない場所でも、吸着シートで壁を傷つけずに好きな位置に取り付けられるキッチンポケット。ラップやホイル、クッキングペーパーを最大4本収納できます。仕切りは取り外しができるので、幅が大きなものの収納にも便利です。吸着シートが壁面にピタッと貼り付いてしっかりと固定します。強力吸着なのに壁面を傷つけることなく、何度でも取り付けが可能。壁面に吸着シートを貼り付けて、本体を取り付けるだけで簡単に設置ができます。凹凸のないなめらかな面、空気や水を通さない材質