曜日別特売

ポゼ ポケットペーパーホルダー

ポゼ ポケットペーパーホルダー - アスベル

マグネットで簡単に取り付けられるポケットペーパーホルダー。ラップやホイル、キッチンペーパーをまとめて収納。
仕切りは取り外しができるので、幅が大きなものの収納にも便利です。ストッパーつきなのでキッチンペーパーが片手で簡単にカットできます。
【◯取り付けられるところ】磁石の付く平らな面

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.9×7.7×22.2材質本体・仕切り・ペーパースベリ止め部・エンドキャップ/ABS樹脂 アーム・バネ/ステンレス鋼 マグネット/ラバーマグネットホワイト質量(g)546内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12196907A4112
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする