曜日別特売

ストレージセレクト ハンガーバスケット

ストレージセレクト ハンガーバスケット - パール金属

棚板にはめこんで使えるハンガー式ワイヤーラック。
ワイヤー製で埃が溜まりにくく、清潔に使える。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×26.5×14材質本体/鉄(クロムめっき) 保護キャップ/塩化ビニル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12197790HB-6077
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする