フィルターイン コーヒーボトル
熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、ワインボトル型の水出しコーヒーボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げて、ワインのように食事の時に水出しコーヒーを愉しめます。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
ストレーナーにコーヒー粉を入れてフタをし、注ぎ口にセットしたら少量ずつ水(おススメは軟水)を注いで冷蔵庫で8時間程ねかせるだけ。コーヒー粉が一緒に出ない構造だから、ストレーナーをセットしたまま注げます。
食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。使って安心の日本製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×8.4×30
質量(g)500
色ペールグレー
材質ガラスボトル/耐熱ガラス「HARIO Glass」 注口・栓/シリコーンゴム ストレーナーフレーム/ポリプロピレン メッシュ/ポリエステル
容量(mL)出来上がり:650
内容量1個