真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)

食洗機対応のケータイマグ!洗いやすさを追求した「まる洗ユニット」を採用!
本体もせんユニットも食洗機で洗えます!せんとパッキンが一体型のまる洗ユニットだからお手入れ簡単、取りはずしも可能!
フタ、本体ともに食洗機対応でお手入れが簡単です。
水滴が垂れにくいパッキン形状で、パッキンのすき間に水滴が溜まり、しずくが垂れるのを防ぎます。
しっかり閉まるスクリュータイプ。

口径(Φcm)4 質量(g)200 材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装) フタ/ポリプロピレン せん本体・パッキン/飽和ポリエステル樹脂、シリコーンゴム(発泡ポリプロピレン内蔵) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 009 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12198508 JOQ-350 0.35 6.5×6.5×17 ブラック(BK)
オープン
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷
12198517 JOQ-350 0.35 6.5×6.5×17 ホワイト(WH)
オープン
 
 
取扱い終了
12198526 JOQ-350 0.35 6.5×6.5×17 ラベンダー(LV)
オープン
 
 
取扱い終了
12198535 JOQ-480 0.48 6.5×6.5×21.5 ブラック(BK)
オープン
 
 
取扱い終了
12198544 JOQ-480 0.48 6.5×6.5×21.5 ホワイト(WH)
オープン
 
 
取扱い終了
12198560 JOQ-480 0.48 6.5×6.5×21.5 ラベンダー(LV)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする