ベストコ
どこでも!整理ボックス
冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
耐熱温度(℃)
70
材質
本体:ポリスチレン樹脂
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203119
MA-3179
M
285
クリア
88×264×135
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
12203128
MA-3180
M
285
ホワイト
88×264×135
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
12203137
MA-3182
L
425
クリア
176×264×135
¥
548
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
12203146
MA-3183
L
425
ホワイト
176×264×135
¥
548
¥
519
¥
571
(税込)
9日以内出荷
12203155
MA-3186
LL
567
ホワイト
264×264×135
¥
858
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください