どこでも!フタトレー

どこでも!フタトレー - ベストコどこでも!フタトレー - ベストコどこでも!フタトレー - ベストコどこでも!フタトレー - ベストコどこでも!フタトレー - ベストコどこでも!フタトレー - ベストコどこでも!フタトレー - ベストコどこでも!フタトレー - ベストコ

冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に
組み合わせは自由自在
キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても

耐冷温度(℃)-20耐熱温度(℃)70材質本体:ポリスチレン樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12203164MA-318988×264×570ホワイトM
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
12203180MA-3191176×264×5140クリアL
オープン
279
307(税込)
9日以内出荷
12203189MA-3192176×264×5140ホワイトL
オープン
279
307(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする